Tocha MIG/MAG OX 36 Alumínio
Tocha MIG/MAG OX 36 alumínio
TOCHA OX 36 3M ALUMÍNIO
Art.
5952363158
EAN 4099618128370
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
Indicada para alumínio com refrigeração a ar, ligação Euro e guia interior em PTFE.
Diâmetro do fio
0,8, 1,0 e 1,2 mm
Amperagem máxima
380 A
Punho antiderrapante
Maior precisão e segurança.
Suporte do cabo em rótula
Permite uma maior facilidade de movimento para o operador.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da mangueira | 3 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!