Tocha MIG/MAG OX 36
TOCHA OX 36 4M
Art. 5952363154
EAN 4099618128479
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Refrigerada a ar e com ligação Euro.
Diâmetro do fio
0,8, 1,0 e 1,2 mm
Amperagem máxima
380 A
Punho antiderrapante
Maior precisão e segurança.
Suporte do cabo em rótula
Permite uma maior facilidade de movimento para o operador.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da mangueira | 4 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!