Tomada CEE 250V/6 H
Tomada CEE 250 V, 6 H
TOMADA 2P.T 16A--250V
Art.
0969705316
EAN 4038898091554
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
União roscada com válvula de despressurização integrada, vedante e protetor contra dobras do cabo
Bloqueio da tampa de proteção com fecho de baioneta
Em conformidade com as normas IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para utilização no interior e exterior
Número de pólos | 3 UNID |
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 250 V/CA |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 6-15 mm |
Cor | Azul |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Tipo de mecanismo de bloqueio | Acoplamento de baioneta |
Material da caixa de proteção | PA - Poliamida |
Material dos contactos | Latão |