Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tomada CEE, 6H

TOMADA 4P.T 16A--400V

Art. 0969705516

EAN 4038898091592

Entre na sua conta para ver preços
Tomada CEE, 6H

Art. 0969705516
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
União roscada com válvula de despressurização integrada, vedante e protetor contra dobras do cabo
  • Bloqueio da tampa de proteção com fecho de baioneta

  • Versão de 63 A com ligação roscada

Em conformidade com as normas IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização no interior e exterior

Número de pólos

5 UNID

Corrente nominal

16 A

Tensão nominal

400 V/CA

Diâmetro mín./máx. do cabo

8-16 mm

Cor

Vermelho

Classe de proteção IP

IP 44

Tipo de mecanismo de bloqueio

Acoplamento de baioneta

Material da caixa de proteção

PA - Poliamida

Material dos contactos

Latão