Tomada de 3 vias montada na superfície
Tomada montada na superfície, 3 vias
STD3
ORSYMOBIL
Art.
096380 974
EAN 4053479464848
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
Para ligações de 12–24 V
- Para utilização no interior
- Ligue até três dispositivos de consumo
- Diâmetro por tomada de 21 mm
- Corrente nominal de 16 A
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | STD3 |
Comprimento | 85 mm |
Largura | 95 mm |
Altura | 33 mm |
Tensão nominal | 12 V/CC |
Diâmetro interior | 21 mm |
Peso unitário | 0,130 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!