Tomada lambda de 1/2"
Tomada lambda 1/2 pol, comprida
CHAVE 1/2 LONGA P/ SONDA LAMBDA
Art.
071451 60
EAN 4011231717137
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
Longo
- Aço especial temperado para cargas especialmente elevadas
- Tomadas com ranhuras para acomodar sensores com cabos não amovíveis, eliminando potenciais danos.
- Poupa tempo e dinheiro na oficina
- Para todos os sensores lambda
- Ranhuradas com degrau virado
- Para todos os sensores aquecidos e não aquecidos compridos com cabos não amovíveis (p. ex. Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW e novos veículos Mercedes com múltiplas válvulas)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces (SW) | 22 mm |
Comprimento (L) | 110 mm |
Diâmetro exterior (d) | 33 mm |
Material | Aço |