Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tomada montada na superfície, dupla, com tomada USB dupla

Tomada montada na superfície, dupla com USB
TOMADA 2 VIAS 12V/USB STD4

Art. 096381 997

EAN 4062856489497

Entre na sua conta para ver preços
Tomada montada na superfície, dupla, com tomada USB dupla

Art. 096381 997
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
Com duas tomadas e uma tomada USB dupla
  • 2 tomadas, 12–24 V

  • Diâmetro por tomada de 21 mm

  • 1 tomada USB dupla com 5 V (2 x 2,5 A)

  • Ligue até 4 dispositivos de consumo

  • Corrente nominal de 16 A
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

85 mm

Largura

95 mm

Altura

33 mm

Tensão nominal

12 V/CC

Diâmetro interior

21 mm

Peso unitário

0,130 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de instalação elétrica Para lâmpadas interiores/montadas na superfície, tomada para ligação de 12 V

ELINSTLKIT-VEH-ES1

Para lâmpadas interiores/montadas na superfície, tomada para ligações de 12 V