Tomada múltipla de 6 vias, 250 V
Tomada múltipla de 6 vias, 250 V
MULTISKTOTLT-VEH-(F.SSW100/ESD)-220V
Art. 096380 955
EAN 4047376503649
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
Potência máxima: 3680 W
Aviso
Devido à ficha especial, só pode ser utilizada com o item do cabo de alimentação n.º 096380 954
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | SDL4S |
Comprimento | 1500 mm |
Largura | 55 mm |
Altura | 40 mm |
Tensão nominal | 250 V/CA |
Diâmetro interior | 38 mm |
Peso unitário | 1,500 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!