Tomada múltipla, x5 230 V
Tomada múltipla, 230 V
MULTISKTOTLT-VEH-220V-W.FI-SWTCH
Art. 096380 956
EAN 4047376786004
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
Com RCCB
- Potência máxima: 3680 W
- Corrente de comutação: 30 mA
- Tempo de comutação < 30 ms
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | SDL5 |
Comprimento | 2000 mm |
Largura | 72 mm |
Altura | 52 mm |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Diâmetro interior | 38 mm |
Peso unitário | 1,500 kg |