Torno
Torno
AY-PARALLELVICE-WRKBNCH-120
ORSYMOBIL
Art.
096350 003
EAN 4011231879743
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
Com garras prismáticas integradas
- Garras de fixação de tubos sólidos
- Com escala de medição
- Bigorna grande
- Inclui conjunto de acessórios
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | PS120 |
Largura | 120 mm |
Altura | 140 mm |
Profundidade | 325 mm |
Peso unitário | 10 kg |
Largura de fixação | 150 mm |
Largura da garra de fixação | 120 mm |
Material | Aço forjado |
Cor | Vermelho |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!