Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Torno de bancada para tubos

Torno de bancada para tubos
TORNO PARA TUBOS 1/8 - 2.

Art. 071443 932
EAN 4024835850391
Entre na sua conta para ver preços
Torno de bancada para tubos

Art. 071443 932
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
  • Aço forjado com mordentes de liga de aço endurecidos por indução

  • Torno com estrutura basculante
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

270 mm

Largura (W)

90 mm

Altura (H)

260 mm

Diâmetro mín. do tubo

10 mm

Diâmetro máx. do tubo

60 mm

Diâmetro mín. do tubo em polegadas

1/8 in

Diâmetro máx. do tubo em polegadas

2 in

Diâmetro do furo (D1)

12,5 mm

Distância mín. do furo (A1)

58 mm

Distância máx. do furo (A2)

228 mm

Peso unitário

7400,000 g