Torno de bancada paralelo
Torno paralelo, calhas guia ajustáveis
TORNO DE BANCADA 150MM
Art.
071467104
EAN 4011231721288
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
Torno robusto de aço forjado com calha guia ajustável
Vida útil longa
Mordentes endurecidos por indução e superfície de trabalho de bigorna
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura da garra de fixação (B1) | 150 mm |
Largura máx. de fixação (A max) | 200 mm |
Profundidade de fixação (T) | 100 mm |
Comprimento (L1) | 460 mm |
Altura (h) | 180 mm |