Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Transformador de tensão

Transformador
DSSW2000

Art. 096380 908

EAN 4052703193080

Entre na sua conta para ver preços
Transformador de tensão

Art. 096380 908
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
Para uma fonte de alimentação móvel e independente da rede elétrica para diversos consumidores de CA de 230 V a partir de uma bateria para automóvel de 12 V.

Funcionamento sem problemas de dispositivos flexíveis



Monitorização dos parâmetros mais importantes, tais como tensão de saída, frequência e tensão de entrada estáveis


Sistema eletrónico controlado por microprocessador



Circuitos de proteção abrangentes


proteção contra polaridade inversa, tensão de entrada excessiva, curto-circuito e sobrecargas de saída, desativação por temperatura excessiva



Minimiza o consumo de energia interno


Função de espera comutável



Tensão selecionável entre 9 e 11,5 V


Proteção ajustável contra descarga total



Saída USB para fonte de alimentação para dispositivos adequados



Tensão de saída de onda sinusoidal pura



Controlado por um processador de sinal digital



230 V/50 Hz



Isolado galvanicamente



Aprovado para utilização em veículos a motor



Controlo remoto opcional

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Sistemas de TV e satélite, sistemas de áudio, ferramentas, bombas, eletrodomésticos, compressores, carregadores para telemóveis ou computadores portáteis, tendo em conta a potência máxima do transformador de tensão específico

Descrição do modelo

DSSW2000

Tensão de entrada

12 V/CC

Tensão de saída

230 V/CA

Potência contínua

2000 W

Potência de pico

4000 W

Peso unitário

7090,000 g

Potência máx.

2000 W

Altura

88 mm

Corrente de saída

8,7 A

Corrente máx. de entrada

248 A

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cabo de ligação para transformador de tensão

AY-VLTCON-VEH-CABLE-DSW-4M-50QMM

Inclui fusível de 200 A
x 1 Un.
Cabo de ligação para transformador de tensão

SWV40

Inclui fusível de 200 A
x 1 Un.
Cabo de ligação para transformador de tensão

AY-VLTCON-VEH-CABLE-MB-SPRNT-4M-50QMM

Para Mercedes-Benz Sprinter a partir do modelo do ano 2018
x 1 Un.
Cabo de ligação para transformador de tensão

CABO LIGACAO-VEH-MB-SPRNT-3M-50QMM

Para Mercedes-Benz Sprinter a partir do modelo do ano 2018
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Interruptor para transformador de tensão

SSWS4

Para controlo remoto do transformador de tensão