Transformador de tensão
Transformador
VLTCON-VEH-DSSW600
Art. 096380 909
EAN 4052703193097
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Funcionamento sem problemas de dispositivos flexíveis
Monitorização dos parâmetros mais importantes, tais como tensão de saída, frequência e tensão de entrada estáveis
Sistema eletrónico controlado por microprocessador
Circuitos de proteção abrangentes
proteção contra polaridade inversa, tensão de entrada excessiva, curto-circuito e sobrecargas de saída, desativação por temperatura excessiva
Minimiza o consumo de energia interno
Função de espera comutável
Tensão selecionável entre 9 e 11,5 V
Proteção ajustável contra descarga total
Saída USB para fonte de alimentação para dispositivos adequados
Tensão de saída de onda sinusoidal pura
Controlado por um processador de sinal digital
230 V/50 Hz
Isolado galvanicamente
Aprovado para utilização em veículos a motor
Controlo remoto opcional
Fichas Técnicas(X)
Sistemas de TV e satélite, sistemas de áudio, ferramentas, bombas, eletrodomésticos, compressores, carregadores para telemóveis ou computadores portáteis, tendo em conta a potência máxima do transformador de tensão específico
Descrição do modelo | DSSW600 |
Tensão de entrada | 12 V/CC |
Tensão de saída | 230 V/CA |
Potência contínua | 600 W |
Potência de pico | 1200 W |
Peso unitário | 3,600 kg |
Potência máx. | 600 W |
Altura | 88 mm |
Corrente de saída | 2,6 A |
Corrente máx. de entrada | 62 A |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!