Transmissão e agulha WEM
Transmissão e agulha para vibrador WEM
TRANSMISSAO 4M.AGULHA 48MM
Art. 07010482
EAN 4045989838219
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Indicada para vibrador elétrico WEM
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da agulha | 48 mm |
Comprimento da mangueira | 4 m |
Material | Borracha/aço |
Peso unitário | 11 kg |