Tripé telescópico de 5/8"
Tripé telescópico de 5/8"
TRIPE TELESCOPICO 77-190CM
Art. 0714649301
EAN 4045989801206
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
Tripé telescópico para utilização no interior e no exterior
- Fabricado em alumínio anodizado de alta qualidade.
- Intervalo de funcionamento a 1 m de distância: 77-190 cm
- Comprimento de transporte: 99 cm
- Todas as peças de plástico são fabricadas em poliamida de alta qualidade reforçada com fibra de vidro
- O suporte pode ser rapidamente ajustado no estaleiro de obra
- Com nível horizontal
- Excelente estabilidade
- Em superfícies húmidas, devido a espigões de solo com ressalto de entrada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento mín./máx. | 77-190 cm |
Conector de rosca | 5/8 pol. |