Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Troço ISO/WN 1234, aço galvanizado

TROCOS ISO1234 3,5X63

Art. 511713563

EAN 4046777245752

Entre na sua conta para ver preços
Troço ISO/WN 1234, aço galvanizado

Art. 511713563

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Tamanho nominal d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm não padronizado em conformidade com a norma ISO 1234

Aviso

Substitui a norma DIN 94

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d1)

3,5 mm

Comprimento (l1)

63 mm

Diâmetro externo longitudinal do anel (b)

8,00 mm

Diâmetro externo transversal do anel (c)

7,40 mm

Distância entre dois pinos de um fixador de junta (a)

4,00 mm

Normas

WN 1234

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim