Troço ISO/WN 1234, aço galvanizado
TROCOS ISO1234 4,5X50
Art. 511714550
EAN 4046777246049
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tamanho nominal d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm não padronizado em conformidade com a norma ISO 1234
Substitui a norma DIN 94
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 4,5 mm |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Diâmetro externo longitudinal do anel (b) | 10,00 mm |
Diâmetro externo transversal do anel (c) | 9,20 mm |
Distância entre dois pinos de um fixador de junta (a) | 4,00 mm |
Normas | WN 1234 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |