Trolley ORSY®BULL
Trolley ORSY BULL série 5
ORSYBULL BASE S5
Art. 0962330622
EAN 4047376895577
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
Trolley robusto para caixas ORSY®BULL série 5
- Estrutura robusta feita de chapa de aço
- Dois rodízios fixos, dois rodízios com travão de bloqueio
- Possui um sistema de acoplamento inteligente para fixar as caixas no lugar
- Utilize apenas em conjunto com caixas ORSY® BULL
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Design | Série 5 |
Largura | 610 mm |
Profundidade | 407 mm |
Altura | 200 mm |
Capacidade máx. de carga | 225 kg |
Diâmetro do rolo | 125 mm |
Número de rodízios | 4 UNID |
Material | Aço |