Trolley de transporte ORSY®BULL
Trolley de transporte ORSY BULL
TROLLEY DE TRANSPORTE 100KG
Art.
0962330624
EAN 4053479440781
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
Articulado, flexível e compacto
- A altura pode ser ajustada continuamente até 1100 mm para uma fácil adaptação ao tamanho do corpo do operador
- As grandes rodas perfiladas permitem o uso do carrinho no exterior
- As barras redondas permitem o transporte de itens redondos
- As barras resistentes facilitam a inclinação de cargas pesadas
- Pegas redondas para maior conforto
- 3 pontos de fixação possíveis através de correias de transporte
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura do rodapé | 490 mm |
Profundidade da placa base | 270 mm |
Espessura do rodapé | 10 mm |
Capacidade de carga | 100 kg |
Diâmetro da roda | 180 mm |
Largura da roda | 35 mm |
Material da roda | Borracha maciça |
Altura | 1100 mm |
Altura da pega | 1100 mm |
Largura | 490 mm |
Profundidade | 295 mm |