Tubo anelado azul PP 3422
Conduta elétrica azul PP 3422
TUBO ANELAR AZUL 16MM - 100MTS
Art.
0975254116
EAN 4058794218091
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tubo para instalações elétricas e de telecomunicações
- Tubo isolante maleável com parede interior e exterior ondulada
- Boas características mecânicas e elásticas
- Fácil instalação
- Na cor azul
- De acordo com as normas EN 61386-1 e EN 61386-22
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para a passagem de fio elétrico e de telecomunicações em paredes, tetos e chão.
Cor | Azul |
Diâmetro exterior | 16 mm |
Diâmetro interior | 10,5 mm |
Código de classificação para tubo de instalação eléctrica | 3422 |
Resistência ao impacto a 300 mm | 2 kg |
Condições de temperatura mín./máx. | -5 a 90 °C |
Material | Polipropileno |