Tubo de conduta de travão para automóvel
Tubo de conduta de travão
TUBO P/TRAVOES ACO CR. 4,75M/M
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
Peças em bobina
Aviso
Utilizar sempre os materiais especificados pelo fabricante da viatura.
O artigo n.º 0889 047 52 foi fabricado de acordo com as especificações do equipamento original. Os artigos n.º 0889 047 53 e 0889 062 estão em conformidade com a norma BS EN 12 449, DIN 74 234.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro | 4,75 mm |
Material | Aço |
Espessura da parede do tubo | 0,70 mm |
Superfície | Polifluoreto de vinilo |
Espessura do revestimento | 25 µm |
Comprimento | 5 m |