Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tubo de poliamida PA 11/12

Tubo em poliamida PA 12
TUBO POLIAMIDA P/ TRAVOES CARGO 12MM

Art. 088508 12
EAN 4011231817554
Entre na sua conta para ver preços
Tubo de poliamida PA 11/12

Art. 088508 12

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

DIN 73378, produtos embalados
  • Tolerâncias reduzidas

  • Requisitos de teste: DIN 74324
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro exterior x espessura da parede

12 x 1,5 mm

Raio de dobragem

70 mm

Comprimento

25 m

Pressão de funcionamento

18 bar

Pressão de rebentamento

55 bar

Material

PA - Poliamida

DIN

73378

Cor

Preto

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate de corte Para tubos de plástico até > 22 mm de diâmetro

ALICATE P/CORTAR TUBOS

Para tubos de plástico até ∅ 22 mm