Tubo de poliamida PA 11/12
Tubo em poliamida PA 12
TUBO POLIAMIDA P/ TRAVOES CARGO 6MM
Art.
088508 6
EAN 4011231817592
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
DIN 73378, produtos embalados
- Tolerâncias reduzidas
- Requisitos de teste: DIN 74324
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro exterior x espessura da parede | 6 x 1 mm |
Raio de dobragem | 35 mm |
Comprimento | 25 m |
Pressão de funcionamento | 30 bar |
Pressão de rebentamento | 90 bar |
Material | PA - Poliamida |
DIN | 73378 |
Cor | Preto |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!