Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tubo de poliamida PA 11/12

Tubo em poliamida PA 12
TUBO POLIAMIDA P/ TRAVOES CARGO 8MM

Art. 088508 8
EAN 4011231817615
Entre na sua conta para ver preços
Tubo de poliamida PA 11/12

Art. 088508 8

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

DIN 73378, produtos embalados
  • Tolerâncias reduzidas

  • Requisitos de teste: DIN 74324
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro exterior x espessura da parede

8 x 1,0 mm

Raio de dobragem

45 mm

Comprimento

25 m

Pressão de funcionamento

20 bar

Pressão de rebentamento

65 bar

Material

PA - Poliamida

DIN

73378

Cor

Preto

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate de corte

ALICATE P/CORTAR TUBOS

For plastic pipes up to ∅ 22 mm