Tubo de transporte
Tubo de carga e transporte de plástico
CARGOPIP-VEH-TRD320-F.ROOFCARRIER
ORSYMOBIL
Art.
096382 501
EAN 4045727703892
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
Com janela de devolução para devolução de mercadorias curtas
- A tampa pode ser bloqueada com um parafuso de bloqueio de segurança
- Para evitar vibrações, a saliência de ambos os lados não deve exceder os 40 cm
- Tubo de transporte em polietileno (HDPE)
- Comprimento: 3040 mm, perfil: 4,9 mm de espessura
- Inclui duas chaves
- Comprimentos individuais possíveis
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | TRD320 |
Altura | 225 mm |
Comprimento | 3040 mm |
Cor | Preto |
Peso unitário | 10.000 kg |
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!