Tubo-guia MAN-TGA
Tubo guia MAN-TGA
CHAVE DE TUBO MAN
Art. 1952001115
EAN 4250158139732
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
Para fixação da chave de garras para MAN TGA/TGS/TGX
O tubo-guia só pode ser utilizado em combinação com o corpo básico (Art-Nr. 1952001114)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Eixo traseiro MAN TGA/TGS/TGX, por exemplo, HY 1130/HY 1336/HY 1350
- N.º OEM 80.99603-6106
Diâmetro mín. | 60 mm |
Diâmetro máx. | 66,5 mm |
Comprimento | 140 mm |
Adequado para tipo de veículo | MAN |
Peso unitário | 900,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!