Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tubo para entulho com boca

Tubo para entulho com boca
TUBO C/BOCA P/CONDUTA ENTULHO

Art. 09982502

EAN 4045989135035

Entre na sua conta para ver preços
Tubo para entulho com boca

Art. 09982502
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
  • Consiste num funil e numa tampa com abertura frontal

  • Pode ser utilizado como tubo (apenas funil) e como tubo intermédio (com tampa)

  • Abertura ampla para descarregar diretamente a partir do carrinho de mão
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

720 mm

Altura

850 mm

Profundidade

900 mm

Diâmetro da abertura

450 mm

Comprimento da abertura

675 mm

Largura da abertura

410 mm

Cor

Laranja

Peso unitário

11500,000 g

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte para tubo de entulho

SUPORTE METALICO P/COND.ENTULHO