Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tubo termorretrátil de pouca espessura Relação de retração 2:1 sem cola interior

Tubo termorretrátil de paredes finas sem cola interior
TUBO RETRATIL

Art. 077100320
EAN 4045727401897

Entre na sua conta para ver preços
Tubo termorretrátil de pouca espessura Relação de retração 2:1 sem cola interior

Art. 077100320

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Comprimento: 100 mm


UL 224

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Preto

Diâmetro

3,2 mm

Diâmetro (contraído)

1,6 mm

Comprimento

100 mm

Espessura da parede da manga quando encolhida

0,43 mm

Rigidez dieléctrica

20 kV/mm

Condições de temperatura mín./máx.

-55 a 135 °C

Temperatura mín. de encolhimento

90 °C

Material

Poliolefina

Retardador de chama