Tubo termorretrátil de pouca espessura Relação de retração 2:1 sem cola interior
Tubo termorretrátil de paredes finas sem cola interior
TUBO RETRATIL
Art.
077101270
EAN 4045727401941
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
Comprimento: 100 mm
UL 224
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Diâmetro | 12,7 mm |
Diâmetro (contraído) | 6,4 mm |
Comprimento | 100 mm |
Espessura da parede da manga quando encolhida | 0,56 mm |
Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -55 a 135 °C |
Temperatura mín. de encolhimento | 90 °C |
Material | Poliolefina |
Retardador de chama | Sim |