Tubo termorretrátil em tecido
Tubos termorretráteis em tecido
FABHSHRTUB-BLACK-(30,0-15,0MM)
Art.
0771570030
EAN 4045989604982
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
Taxa de retração 2:1
Justo e flexível
Proteção perfeita mesmo em raios apertados
Muito bom protetor/isolador térmico
Excelente proteção contra abrasão e roedores
Excelente resistência a químicos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Utilizado para proteger ou agrupar cabos, linhas, fios e mangueiras no fabrico de cabos, nas indústrias automóvel e elétrica e na construção de comutadores e sistemas
Diâmetro | 30 mm |
Diâmetro (contraído) | 15 mm |
Cor | Preto |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 150 °C |
Inflamabilidade | Autoextinguível de acordo com a norma UL94 HB |
Material | PES - Poliéster |
Sem halogéneo | Sim |