Conjunto de fresas para madeira 12 peças
						
					
					
						JOGO DE FRESAS PARA TUPIA 12 UDS
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Conjunto de fresas para madeira de elevada qualidade, constituído por fresas com ponta de metal duro para chanfradura, formatação, união de juntas e perfilamento de madeiras macias e duras, bem como materiais de chapa.
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa para ranhuras para madeira Com broca de corte
						
					
					
						FRESA DE RANHURAR 4MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para ranhuras, formatação e união de juntas em madeira macia, madeira dura e materiais de folhas
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa para ranhuras para madeira Com broca de corte
						
					
					
						FRESA DE RANHURAR 6MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para ranhuras, formatação e união de juntas em madeira macia, madeira dura e materiais de folhas
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa para ranhuras em V para madeira
						
					
					
						FRESA EM V
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para ranhuras em V para perfis interiores, letras em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa de arredondar para madeira Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA ARREDONDADA C/ROLAMENTO 18,7MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para arredondar e perfilar com anel espaçador em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa de arredondar para madeira Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA ARREDONDADA C/ROLAMENTO 22,7MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para arredondar e perfilar com anel espaçador em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Bit de tupia de ponta redonda Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA CONCAVA C/ROLAMENTO 12,7MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para perfilar arestas em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Bit de tupia de ponta redonda Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA CONCAVA C/ROLAMENTO 12,7MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para perfilar arestas em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa de rebarbar para madeira Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA RANHURADORA C/ROLAMENTO 12,7MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para o tratamento de material de rebarbas em madeiras macias e duras e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa de entalhar para madeira Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA CHANFRADORA C/ROLAMENTO 24MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para processar arestas de chanfros em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa de entalhar para madeira Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA CHANFRADORA C/ROLAMENTO 18MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para maquinação de entalhe em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa para madeira Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA DE CANTO C/ROLAMENTO 12.7MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para unir e fresar com anel espaçador em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresas de raio duplo para madeira Com rolamento de esferas
						
					
					
						FRESA DUPLO RAIO C/ROLAMENTO 12,7MM
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para perfilar arestas em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Fresa para madeira com rolamento de esferas superior
						
					
					
						FRESA COM STOP
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Para fresar e copiar modelos com anel espaçador superior em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L AUTOMATIC
						
					
					
						ASPIRADOR ISS 30L AUTO
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Aspirador universal com certificação L e limpeza automática do filtro
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC
						
					
					
						ASPIRADOR ISS 40M AUTO
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Vácuo universal de segurança adequado para estaleiros de obras, com certificação M e limpeza automática do filtro
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
00574  10 (2 espaços entre o 4 e o 10)