Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSCo 25 peças
Broca espiral DIN 338 SMART STEP EU+ HSCo, 25 peças
CONJ. BROCAS ESP. HSCO DIN 338 SMARTSTEP
ZEBRA SMART STEP






Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Passo extremamente irregular (EU+)
- Vida útil até 50% mais longa
- Furação significativamente mais confortável com menos vibração, ainda menos esforço necessário e orientação perfeita da ferramenta (até 60% menos binário)
- Consumo de energia até 20% inferior
- Progresso da furação até 15% mais rápido
Furação circular precisa em quase todos os materiais, sem rasgões ou fragmentação
Furação extremamente confortável
- Abertura de rosca com precisão e sem desvio do centro
- Furação simples ou alargamento de um furo existente
- Possibilidade de furação angular
- Sem trepidar ou prender no material – mesmo em materiais de paredes finas
- Furo sem rebarbas
Furação significativamente mais rápida e energeticamente mais eficiente em comparação com as brocas espirais HSCo convencionais
Ideal para furos de rebites e pernos roscados
Ideal para furos em materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como, por exemplo, na construção de grades
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Pouco esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto
Produto exclusivo Würth
Caixa compacta e prática, adequada para o sistema ORSY® com funcionalidades úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!
- Os passos da inovadora geometria de ponta furam gradualmente para atingir o diâmetro necessário. Para tal, a apara é dividida em pequenas aparas individuais por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma remoção das aparas excelente. O resultado é uma furação circular altamente precisa
- A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil
Fichas Técnicas(X)
- Ideal para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, máquinas de furação em coluna e berbequins de coluna
- Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1300 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia
- Perfeita para a furação de tubos redondos (por exemplo, na construção de grades), pernos roscados, furos de rebites, chapas metálicas e materiais com perfis de pouca espessura
- Ideal para trabalhar com alta precisão, conforto e rapidez em material sólido
- Ideal para furos com diâmetros grandes
Número de peças do conjunto/kit | 25 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Aços para molas, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico |
Superfície | Acabamento óxido |
Material de corte | HSCo |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
BROCA HSCO SMARTSTEP D1,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D1,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D2,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D2,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D3,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D3,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D4,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D4,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D5,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D5,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D6,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D6,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D7,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D7,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D8,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D8,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D9,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D9,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D10,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D10,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D11,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D11,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D12,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D12,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D13,00 MM
ZEBRA SMART STEP
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: