Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
BROCA HSCO SMARTSTEP D7,00 MM
ZEBRA SMART STEP






Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte |
Material a ser tratado | Aço, Ferro fundido, Aço inox, Titânio, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 7.0 mm |
Comprimento (l1) | 109 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 69 mm |
Comprimento da ponta da broca (l3) | 6.1 mm |
Diâmetro da haste | 7.0 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Acabamento óxido |
Material de corte | HSCo |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1300 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, martensíticos, Aços inox, austenísticos, Titânio, Ligas de titânio, Aços para molas, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!