Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS 25 peças

Broca espiral DIN 338 SMART STEP EU+ HSS, 25 peças
CONJ. BROCAS ESPIRAL HSS DIN 338 SMARTST
ZEBRA SMART STEP

Art. 0624910025
EAN 4099618279829

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS 25 peças

Art. 0624910025
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
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis. Disponível em caixa para o sistema ORSY®.

Passo extremamente irregular (EU+)


  • Vida útil até 50% mais longa

  • Furação significativamente mais confortável com menos vibração, ainda menos esforço necessário e orientação perfeita da ferramenta (até 60% menos binário)

  • Consumo de energia até 20% inferior

  • Progresso da furação até 15% mais rápido


Furação precisa e circular numa vasta gama de materiais, incluindo madeira, plástico e acrílico, sem rasgões ou fragmentação



Furação extremamente confortável


  • Abertura de rosca com precisão e sem desvio do centro

  • Furação simples ou alargamento de um furo existente

  • Possibilidade de furação angular

  • Sem trepidar ou prender no material – mesmo em materiais de paredes finas

  • Furo sem rebarbas


Furação significativamente mais rápida e energeticamente mais eficiente em comparação com as brocas espirais HSS convencionais



Ideal para furos de rebites e pernos roscados



Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Pouco esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto


Produto exclusivo Würth



Caixa compacta e prática, adequada para o sistema ORSY® com funcionalidades úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Aviso
  • Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!

  • Os passos da inovadora geometria de ponta furam gradualmente para atingir o diâmetro necessário. Para tal, a apara é dividida em pequenas aparas individuais por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma remoção das aparas excelente. O resultado é uma furação circular altamente precisa.

  • A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, máquinas de furação em coluna e berbequins de coluna

  • Para utilização em aço até 1000 N/mm², ferro fundido, alumínio, cobre, latão, bronze, madeira dura e macia, plástico (por exemplo, vidro acrílico, HPL, placas de serigrafia) e materiais compósitos (por exemplo, perfis de plástico com núcleo de aço)

  • Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.

  • Ideal para furos de rebites, pernos roscados, chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas) e para furos em superfícies redondas e inclinadas, como tubos.

  • Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).

  • Ideal para furos com diâmetros grandes

Número de peças do conjunto/kit

25 UNID

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Material a ser tratado

Aço, Ferro fundido, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação longa, Latão, fragmentação curta, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Alumínio, Alumínio (<10% de silício), Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Aços para ferramentas

Superfície

Múltiplas, refinadas

Material de corte

HSS

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Incluído na encomenda:
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP HSS DIN 338 SMARTSTEP D 1,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
1.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 1,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
1.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 2,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
2.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 2,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
2.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 3,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
3.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 3,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
3.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 4,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
4.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 4,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
4.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 5,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
5.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 5,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
5.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 6,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
6.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 6,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
6.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 7,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
7.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 7,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
7.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 8,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
8.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 8,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
8.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 9,0MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
9.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 9,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
9.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 10MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
10.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP HSS DIN 338 SMARTSTEP D 10,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
10.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP HSS DIN 338 SMARTSTEP D 12 MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
12.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP HSS DIN 338 SMARTSTEP D 12,5MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
12.5 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP HSS DIN 338 SMARTSTEP D 13 MM

ZEBRA SMART STEP
Descrição:
13.0 mm
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
Empty box twist drill bit DIN 338
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Descrição: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

MASTER M-CUBE
Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios