Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338
BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 2,0MM
ZEBRA SMART STEP






Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte |
Material a ser tratado | Aço, Ferro fundido, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 2.0 mm |
Comprimento (l1) | 49 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 24 mm |
Diâmetro da haste | 2.0 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Múltiplas, refinadas |
Material de corte | HSS |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1000 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!