Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338
BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 6,5MM
ZEBRA SMART STEP

Art. 0624910650
EAN 4099618626951

Entre na sua conta para ver preços
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338

Art. 0624910650
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
The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Aço, Ferro fundido, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro (Ø)

6.5 mm

Comprimento (l1)

101 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

63 mm

Comprimento da ponta da broca (l3)

6.2 mm

Diâmetro da haste

6.5 mm

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Superfície

Múltiplas, refinadas

Material de corte

HSS

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1000 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

MASTER M-CUBE
Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios
x 1 Un.
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

ABS 18 COMPACT MCUBE 2X5A/H

MASTER M-CUBE
Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade