União Automática para ar condicionado
Amortecedor de borracha automático para secção A/C
KIT UNIAO AUTOMATICA P/AC 4UN
Art. 0862800110
EAN 4045989422852
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
Para união de aparelhos em suportes de ar condicionado.
- Corpo fabricado em nylon e fibra de vidro
- Mola de ajuste e união em aço inox
- Elevada resistência aos raios UV e ao envelhecimento
- Disco em poliuretano garante excelente capacidade de absorção de vibrações
- Fácil colocação, não necessita de aperto mecânico
- Utilização universal em todo o tipo de suportes de ar condicionado
- Fornecido em embalagem com 4 unidades
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para utilização em zonas de elevada humidade e salinidade, uma vez que não possui materiais susceptíveis de corrosão.
![]() | |
Altura (H) | 55 mm |
Diâmetro exterior (ØD) | 44 mm |
Material | PA 6 GF30 HI – Reforço de poliamida com fibra de vidro |
Peso unitário | 70 g |
Resistência a ultravioleta | Excelente |
Resistente a | Envelhecimento |
Extensão longitudinal máx. | 30 % |