União angular VARIFIX®, 90° com 4 furos oblongos - C2C
União angular VARIFIX, 90°, 4 furos p/ botão power
UNIAO ANGULAR 90 4F POWERKNOB 41
VARIFIX
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Certificado Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias nocivas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Ligações de canto, estruturas, estruturas de suporte e estruturas livres.
Adequado para calha de conjunto | 41 x 82 mm |
Comprimento (L) | 55 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Comprimento do ramo (LS) | 47 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 20 mm |
Peso | 325 g |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!