União angular VARIFIX®, 90°, pré-montada
UNIAO ANG PRE-MONT 90 C36/36
Art. 0862005121
EAN 4024835693400
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Reduz o tempo de trabalho
- Sem peças individuais
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
- União angular
- Construções de consolas e construções livres
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 36 x 36 mm |
Comprimento do ramo (L1) | 95 mm |
Largura do lado (B) | 35 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Distância do orifício (LA) | 50 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x comprimento do parafuso de fixação (G) | M 10 x 20 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Peso | 550 g |
Design | Pré-montado |
Espessura 2 (T2) | 5 mm |
Largura do lado 2 | 30 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal (G) | 10 mm |
Comprimento (parafuso de fixação) | 20 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!