União com porca BRK
União com porca BRK
UNIAO M16X1,5/M22X1,5 C/PORCA
Art. 0885331731
EAN 4045989394913
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
Sistema de uniões roscadas em latão para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais.
- Encaixe
- Não é possível soltar
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Conector de rosca (D/D1) | M22 x 1,5 |
Rosca de ligação 2 (D2) | M16 x 1,5 |
Comprimento (L) | 24 mm |
Material | Latão |
Largura entre faces | 28 mm |