União de encaixe universal, ligação elétrica
União de encaixe universal, ligação elétrica
BOCAL LIGACAO MAQUINAS P/HWS 15-L
Art.
0702400042
EAN 4038898199625
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Electrically conductive three-stage connection sleeve for industrial vacuum cleaners.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Compatível com | ISS 35 |
Antiestático | Sim |
Largura nominal DN | DN.. 35.. |
Peso unitário (g) | 10 g |