União plana 2.8 com terminais assimétricos
Terminal plano 2.8 com olhais de retenção assimétricos
TERMINAIS NAO ISOLADOS
Art. 0558192105
EAN 4046778097244
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
Design | Selado |
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,5-1 mm² |
Diâmetro mín./máx. do isolamento | 1,4-2,0 mm |
Tamanho nominal da ficha plana/manga plana/língua plana | 2,8 x 0,8 mm |
Diâmetro do vedante | 3,40 mm |
Número de grampos de bloqueio | 2 UNID |
Material | Cobre-ferro |
Superfície | Estanhado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!