Unidade de manutenção de ar condicionado de veículos COOLIUS® A10
NOVA MÁQUINA A/C COOLIUS A10
Art. W050101038
EAN 4065746468992
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caraterísticas
- Visor de estado LED de processos do programa
- Fácil de utilizar, dados introduzidos com CooliusSelect (roda de navegação)
- Sequência de programação totalmente automática
- Portátil (operação possível com um conversor de corrente)
- Impressora incorporada
- Porta USB (exportar dados, analisar o consumo total de refrigerante)
- Possibilidade de proteção por palavra-passe
- Adequado para veículos híbridos e elétricos
- Quase 100% do refrigerante colocado cheio é recuperado
Material incluído
- Unidade de manutenção de ar condicionado COOLIUS® A10 Rev.01
- Mangueiras de serviço com conetores de encaixe rápido padrão, 3,0 m de comprimento
- Base de dados do nível de enchimento do veículo
- Autocolantes para vários óleos e aditivos UV
- Livro de manutenção
- Guia de utilização rápida (com ligação para o website para instruções de funcionamento em vários idiomas)
- Instruções do dispositivo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Serviço de ar condicionado em veículos ligeiros, comerciais, de construção e agrícolas.
Peso do dispositivo | 65 kg |
Largura | 572 mm |
Altura | 1045 mm |
Profundidade | 545 mm |
Tipo de refrigerante | R134a |
Volume de refrigerante | 11 kg |
Precisão de enchimento de refrigerante | +/- 15 g |
Saída da bomba de vácuo | 100 l/min |
Capacidade de sucção | 300 g/min |
Ecrã | LCD de 4 linhas |
Pressão máx. de funcionamento | 20 bar |
Aprovação | CE |
Peso unitário | 77,400 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!