Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/ucRPd42m3wI

Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 - 1
Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 - 2
Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 - 3
Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 - 4
Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - MAQUINA AC COOLIUS A50 - 5

Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS® A50

Unidade de manutenção de ar condicionado p/veículo COOLIUS A50
MAQUINA AC COOLIUS A50

Art. W050105000
EAN 4056807482163

Entre na sua conta para ver preços
Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS® A50

Art. W050105000
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
Unidade de manutenção de ar condicionado potente e robusta para manutenção totalmente automática do ar condicionado com refrigerante R134a

Conceito inteligente de baixa emissão


O processo inovador para a drenagem de óleo usado garante uma perda mínima de refrigerante



Testes em conformidade legal


Leia e exporte dados através da interface USB



Limpeza automática do circuito da unidade de manutenção de ar condicionado



Componentes de manutenção fácil


Utilização de componentes de alta qualidade e especialmente concebidos



Sem acesso indesejável


É possível configurar o acesso personalizado ao dispositivo



Manómetro adicional para apresentar a pressão interna da garrafa de refrigerante



Material incluído


  • 2 mangueiras de serviço de 3 m com acoplamentos de encaixe rápido padrão

  • Base de dados do nível de enchimento do veículo

  • Autocolantes para vários óleos e aditivos UV

  • Livro de manutenção

  • Instruções de funcionamento detalhadas (com ligação para o website para instruções de funcionamento em vários idiomas)

  • Instruções do dispositivo

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Manutenção do ar condicionado em unidades de ar condicionado em automóveis, carrinhas, veículos utilitários, veículos de construção e veículos agrícolas.

Peso do dispositivo

90 kg

Largura

680 mm

Altura

1175 mm

Profundidade

667 mm

Tipo de refrigerante

R134a

Volume de refrigerante

20 kg

Precisão de enchimento de refrigerante

+/- 15 g

Saída da bomba de vácuo

128 l/min

Capacidade de sucção

500 g/min

Ecrã

LCD de 4 linhas

Pressão máx. de funcionamento

20 bar

Aprovação

CE

Peso unitário

90,000 kg

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto adaptador de extração R134a Para garrafas de refrigerante reutilizáveis R134a de 12 kg

ADAPTADOR SAE P/BOTIJA GAS AC

x 1 Un.
Óleo POE POE 100

OLEO AC POE 100 210ML

Óleo para compressor de ar condicionado POE (poliéster) especial para sistemas de ar condicionado de viaturas com refrigerantes R134a/R1234yf e compressores de ar condicionado elétricos (híbridos, arranque/paragem, elétricos)
Óleo Multi-grade para compressor Pro

OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSIDADE PRO 1

Óleo sintético de valor elevado com aditivo especificamente adaptado para utilizar em tecnologia de compressores de ar condicionado
Aditivo de deteção de fugas UV Basic

ADITIVO FLUORESCENTE AC R134 R1234YF

Aditivo fluorescente para a localização de fugas nos sistemas de ar condicionado R134a, R1234yf e R744
Lâmpada UV de 12 V CC/100 W para deteção de fugas

KIT DE DETECCAO UV 12V 100W

Para detetar mesmo as mais pequenas fugas no sistema de refrigeração, no radiador, no óleo do motor (diesel e gasolina), no óleo da transmissão e sistemas de direção assistida.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte Para garrafas de azoto/gás de deteção

SUPORTE BOTIJA NITROGENIO A-Y50

Para fixação fácil de uma garrafa de 5 kg de azoto ou gás de deteção na unidade de manutenção de ar condicionado