Unidade de prateleira Para caixa de armazenamento do sistema W-SLB
Caixa de armazenamento de sistema de unidade de prateleira
CAIXA ARMAZ DO SISTEMA DE ESTANTES
Art.
5581260001
EAN 4065233099043
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
Ideal para oficinas, lojas comerciais e indústria para armazenamento de peças pequenas e/ou de substituição
- 6 calhas de montagem para caixas de armazenamento do sistema W-SLB de tamanhos 1 e 2
- Economia de espaço devido à utilização da prateleira em duas faces
- Fluxo de trabalho otimizado e custos de processo reduzidos com um armazenamento claro, gestão e acesso rápido a peças pequenas e materiais de montagem
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura x profundidade x altura | 1025 x 710 x 1117 mm |
Design das caixas | 72 caixas SLB, tamanho 1 cinzento |
Capacidade de carga | 300 kg |
Capacidade de elevação de nível | 50 kg |
Incluído na encomenda:

72
x
System storage box W-SLB
SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY
Descrição:
Cinzento trânsito B RAL 7043
Extremely robust storage box in a system concept. Ideal for transport and storage.
Quantidade:
72
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: