Unidade rotativa do motor Com 2 engrenagens
Unidade rotativa, MB-MAN, 2 rodas, 1/2"
FERRAMENTA MOTOR 2 RODAS DENTADAS
Art.
1952001040
EAN 4250158120044
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
Para o corte fornecido para o arranque manual e preciso do motor.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Mercedes-Benz OM 401-404-407-409 h/hA, 421-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 4289, 447/h/hA, assim como todos os motores MAN de 12 cilindros
Accionador externo | WS19 |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Peso unitário | 516,000 g |