Uniões de mangueira em Y
LIGADORES PLASTICO P/MANGUEIRA Y
Art. 050025049
EAN 4011231423076
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Secure connection and branching of hoses for optimal distribution of liquids or gases
- Resistente a gasolina, diesel, óleo, água de lavagem, líquido de travões, anticongelante, etc.
- Várias dimensões e designs em resina acetal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro interior (D2) | 3,0 mm |
Diâmetro do conector da mangueira (D1) | 5,0 mm |
Comprimento (L1) | 43 mm |
Material | Polioximetileno |