VARIFIX® fixador rápido Systemfix
Fixador rápido VARIFIX Systemfix
SYSTEMFIX M8-26/28
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Imediatamente fixo com uma rotação de 1/4
Ligação bloqueada por fricção com a calha
Encaixe preciso na calha de montagem – alinhamento na calha possível
Montagem com uma só mão possível
Montagem mais fácil, especialmente ao trabalhar em escadas
Para todos os modelos Systemfix
Suspensão ideal possível com varões roscados para comprimentos longos
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Recomenda-se a fixação direta de abraçadeiras de tubos
Comprimento (L) | 27 mm |
Largura (B) | 30 mm |
Espessura do material (t1) | 2.5 mm |
Espessura (t2) | 5 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (G) | M8 |
Adequado para calha de conjunto | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 25 g |
Material do componente de ligação | POM |
Tipo de rosca (160) | Rosca métrica |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!