VARIFIX® guia deslizante W1
VARIFIX guia deslizante tipo W1
FIXACAO DESLIZANTE W1 M8/M10
Art. 0862700120
EAN 4050641997883
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Coeficiente de atrito estático: µ0 = 0,18
Coeficiente de atrito de deslizamento: µ= 0,14
O elemento deslizante não pode escorregar
Furos oblongos perfurados a 90º entre si
Permitem uma montagem fácil
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para conduzir abraçadeiras de tubos quando existem alterações do comprimento dos tubos. Também adequado para montagem no chão e no teto.
![]() | |
Comprimento da base deslizante (LS) | 75 mm |
Largura da base deslizante (BS) | 47,5 mm |
Altura da base deslizante (HS) | 11 mm |
Espessura do material (t) | 4 mm |
Comprimento (L) | 200 mm |
Largura (B) | 130 mm |
Altura (H) | 30,5 mm |
Comprimento para deslizamento (X) | 100 mm |
Distância do orifício (LA1) | 96 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 21 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 11 mm |
Conector de rosca (G) | M8 x M10 |
Carga admissível | 3,5 kN |
Resistência mín./máx. à temperatura | 0 a 120 °C |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 1037,000 g |
Material | Aço |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |